Especificaciones
Dimensiones
- Altura total21.375 pulg.
- Longitud total11.500 pulg.
- Ancho general9.500 pulg.
- Peso98.00 lb
Detalles
- Amperaje15.0 A
- Interruptor de controlInterruptores de parada, arranque y funcionamiento/apagado/pulso
- Descripción Palabra claveDoble acción
- Frecuencia60 Hz
- Página de producto del fabricante
- Consumo máx. de amperios 10000 Psi15.0 A @ 115 V, 7.5 A @ 230 V
- Presión máxima10000 psi
- RPM Máx.1725 rpm
- Clasificación de potencia1 CV
- Tipo de bombaPE21 Bomba eléctrica 2-Speed
- Capacidad del depósito2.50 galones (EE. UU.)
- Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas577.5 pulg.3
- Nivel de sonido70 dB(a)
- Flujo típico a 100 Psi270 pulg.3/min
- Flujo típico a 1000 Psi29 pulg.3/min
- Flujo típico a 10000 Psi22 pulg.3/min
- Flujo típico a 5000 Psi27 pulg.3/min
- Flujo típico a Psi máx.22 pulg.3/min
- UPC_NO662536001809
- Capacidad de aceite utilizable520.0 pulg.3
- Detalles de la función de la válvula“Avanzar”, “retener” y “retorno”. La función Posi-Check® protege contra la pérdida de presión al cambiar de la posición de avance a la de retención.
- Número de pieza de la válvula9506
- Tipo de válvulaVálvula 4-Way, 3-Position (centro en tándem) con Posi-Check®
- Tipo/función de válvulaRetorno de retención anticipada/de 4-Way, 3-Position
- Voltaje115/230 V
Descripción general
- Hasta 75 toneladas
- Motor de inducción totalmente cerrado y refrigerado por ventilador con protección contra sobrecarga térmica
- Los controles de la bomba son resistentes a la humedad y al polvo
- Cubierta antigoteo del motor con asas de transporte y orejeta de elevación
- En caso de interrupción eléctrica, la bomba se apaga y no arranca hasta que el operador pulsa el botón de arranque de la bomba
- Los circuitos de control de 24 voltios en unidades con controles remotos proporcionan seguridad adicional para el usuario/operador
- Bomba serie PE21 y cilindro RD5513 utilizados en una prensa especial que produce extractos de grado farmacéutico para medicamentos a base de hierbas