Especificaciones
Dimensiones
- Altura total19.625 pulg.
- Longitud total11.500 pulg.
- Ancho general9.500 pulg.
- Peso85.00 lb
Detalles
- Amperaje25.0 A
- Interruptor de controlEncendido/apagado del control remoto del motor (10 pies)
- Descripción Palabra claveDe una sola acción
- Frecuencia60 Hz
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
- RPM Máx.3450 rpm
- Clasificación de potencia1-1/2 CV
- Tipo de bombaPE46 Bomba eléctrica 2-Speed
- Capacidad del depósito2.50 galones (EE. UU.)
- Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas577.5 pulg.3
- Nivel de sonido al ralentí 10000 psi77/81 dB(a)
- Flujo típico a 0 Psi500 pulg.3/min
- Flujo típico a 100 Psi450 pulg.3/min
- Flujo típico a 10000 Psi46 pulg.3/min
- Flujo típico a 5000 Psi51 pulg.3/min
- Flujo típico a Psi máx.46 pulg.3/min
- UPC_NO662536001847
- Capacidad de aceite utilizable520.0 pulg.3
- Detalles de la función de la válvulaPistón del cilindro “avance”, “mantener” y “retorno”.
- Número de pieza de la válvula9584
- Tipo de válvulaVálvula manual 3-Way, 2-Position
- Tipo/función de válvula3-Way, 2-Position
- Voltaje115/230 V
Descripción general
- Ideal para aplicaciones de producción y mantenimiento bajo el techo
- Bomba de alto rendimiento de dos velocidades
- Para usar con cilindros de acción simple o doble a presiones de funcionamiento de hasta 10,000 psi
- Equipado con un motor de inducción de 1-1/2 hp, monofásico de 3,450 rpm y protección térmica de 60 Hz que arranca a plena carga
- Equipado con un control remoto de 10 pies
- Circuito de control de 24 voltios en todas las unidades con control remoto
- Clasificación CSA para servicio intermitente