Especificaciones
Dimensiones
- De base a puerto1.000 pulg.
- Tamaño del orificio3.750 pulg.
- Altura extendida8.375 pulg.
- Grosor de la tuerca1.438 pulg.
- Diámetro exterior4.938 pulg.
- Varilla del pistón Diámetro3.750 pulg.
- Altura retraída6.375 pulg.
- Accidente cerebrovascular2.000 pulg.
- Peso33.70 lb
Detalles
- AccionamientoRetorno de carga/acción única
- Capacidad del cilindro55 toneladas
- Área efectiva11.040 pulg.2
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
- Capacidad de aceite22.100 pulg.3
- Protuberancia de la barra del pistón0.125 pulg.
- Serie / TipoSerie RL / Cuello con bloqueo
- Toneladas a 10000 psi55.20 toneladas
Descripción general
- El cilindro del collarín de bloqueo soporta cargas elevadas, la banda indicadora visible alerta cuando se alcanza la carrera máxima
- Soporta cargas elevadas durante largos períodos de tiempo con la presión hidráulica liberada
- La banda indicadora visible alerta cuando se alcanza el límite de carrera; el limitador de carrera del puerto de desbordamiento ("orificio de desbordamiento") evita que el pistón se sobreextienda
- Todos los cilindros cuentan con pistones recubiertos para resistir la corrosión y la abrasión