Motion
RH1006
Cilindro/Ram de orificio central - Retorno hidráulico/de doble acción, capacidad de 100 toneladas, 6.000 in carrera, 12.375 in retraído, 18.375 in extendido
Artículo MI #05575658
No. Fabricante RH1006
Precio13,629.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro/Ram de orificio central - Retorno hidráulico/de doble acción, capacidad de 100 toneladas, 6.000 in carrera, 12.375 in retraído, 18.375 in extendido
Artículo MI #05575658
No. Fabricante RH1006
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
Precio13,629.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De base a puerto
    1.156 pulg.
  • Tamaño del orificio
    5.051 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    2.063 pulg.
  • Parte superior del cilindro hasta el diámetro
    2.328 pulg.
  • Altura extendida
    18.375 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.250 pulg.
  • Varilla del pistón Diámetro  
    4.375 pulg.
  • Altura retraída
    12.375 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    6.000 pulg.
  • Peso
    95.00 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Doble acción / retorno hidráulico
  • Capacidad del cilindro
    100 toneladas
  • Material del cilindro
    Acero
  • Área efectiva
    20.030 pulg.2
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Orificios de montaje y círculo de pernos
    1/2 – 13 x 5-1/2
  • Capacidad de aceite
    120.200 pulg.3
  • Presión interna de tracción a capacidad
    9150 psi
  • Capacidad del cilindro de retracción de tracción
    50 toneladas
  • Tire del área de efecto cilíndrico de retracción
    10.930 pulg.2
  • Capacidad de aceite de retracción de tracción
    65.600 pulg.3
  • Tirar toneladas a 10000 psi
    54.70 toneladas
  • Serie / Tipo
    Serie RH / Orificio central
  • Toneladas a 10000 psi
    100.10 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
RH1006 CILINDRO, 100 TONELADAS, CARRERA DE 6"
  • Cilindro de orificio central ideal para tirar y tensar cables, pernos de anclaje con insertos de cabeza de pistón intercambiables
  • Las plaquitas de cabeza de pistón intercambiables proporcionan versatilidad de aplicación
  • La función de seguridad incorporada evita la sobrepresurización del circuito de retracción
  • El vástago del pistón chapado resiste el desgaste; las empaquetaduras superiores proporcionan una gran vida útil sin fugas
  • El tubo vertical resistente a la corrosión tiene tratamiento "Power Tech"
  • Cada cilindro tiene medio acopladores hembra NPTF de 9796 3/8"
  • Los modelos de acero de 60 a 200 toneladas están equipados con asas de transporte extraíbles
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"