Motion
RH6010
Cilindro/Ram de orificio central - Retorno hidráulico/de doble acción, capacidad de 60 toneladas, 10.125 in carrera, 18.063 in retraído, 28.188 in extendido
Artículo MI #05575662
No. Fabricante RH6010
Precio13,262.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro/Ram de orificio central - Retorno hidráulico/de doble acción, capacidad de 60 toneladas, 10.125 in carrera, 18.063 in retraído, 28.188 in extendido
Artículo MI #05575662
No. Fabricante RH6010
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
Precio13,262.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De base a puerto
    2.125 pulg.
  • Tamaño del orificio
    4.091 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    2.125 pulg.
  • Longitud de rosca del collar
    1.875 pulg.
  • Parte superior del cilindro hasta el diámetro
    3.219 pulg.
  • Altura extendida
    28.188 pulg.
  • Tamaño de rosca de plaquita
    4 – 16
  • Diámetro exterior
    6.250 pulg.
  • Varilla del pistón Diámetro  
    3.625 pulg.
  • Altura retraída
    18.063 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    10.125 pulg.
  • Peso
    120.00 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Doble acción / retorno hidráulico
  • Rosca del cuello
    6-1/2 – 12
  • Capacidad del cilindro
    60 toneladas
  • Material del cilindro
    Acero
  • Área efectiva
    13.140 pulg.2
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Capacidad de aceite
    133.000 pulg.3
  • Presión interna de tracción a capacidad
    9313 psi
  • Capacidad del cilindro de retracción de tracción
    40 toneladas
  • Tire del área de efecto cilíndrico de retracción
    8.590 pulg.2
  • Capacidad de aceite de retracción de tracción
    87.000 pulg.3
  • Tirar toneladas a 10000 psi
    42.90 toneladas
  • Serie / Tipo
    Serie RH / Orificio central
  • Toneladas a 10000 psi
    65.70 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
RH6010 CILINDROS, 60 TONELADAS Y 10 1/8 CICLOS
  • Cilindro de orificio central ideal para tirar y tensar cables, pernos de anclaje con insertos de cabeza de pistón intercambiables
  • Las plaquitas de cabeza de pistón intercambiables proporcionan versatilidad de aplicación
  • La función de seguridad incorporada evita la sobrepresurización del circuito de retracción
  • El vástago del pistón chapado resiste el desgaste; las empaquetaduras superiores proporcionan una gran vida útil sin fugas
  • El tubo vertical resistente a la corrosión tiene tratamiento "Power Tech"
  • Cada cilindro tiene medio acopladores hembra NPTF de 9796 3/8"
  • Los modelos de acero de 60 a 200 toneladas están equipados con asas de transporte extraíbles