Motion
RT172
Cilindro doble/ram eléctrico con orificio central - De acción simple / Retorno por resorte, Capacidad de 17.5 toneladas, Carrera de 2.000 pulg., Retraído de 6.875 pulg., Extendido de 8.875 pulg.
Artículo MI #05575706
No. Fabricante RT172
Precio1,482.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro doble/ram eléctrico con orificio central - De acción simple / Retorno por resorte, Capacidad de 17.5 toneladas, Carrera de 2.000 pulg., Retraído de 6.875 pulg., Extendido de 8.875 pulg.
Artículo MI #05575706
No. Fabricante RT172
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
Su precio$1,482.06/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    2.120 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    1.031 pulg.
  • Dimensiones
    3.750 x 5.750 pulg.
  • Altura extendida
    8.875 pulg.
  • Diámetro de la tapa de carga
    1.750 pulg.
  • Orificio de montaje
    0.344 pulg.
  • Varilla del pistón Diámetro  
    1.750 pulg.
  • Altura retraída
    6.875 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    2.000 pulg.
  • Peso
    14.60 lb

Detalles

  • Accionamiento
    De acción única / Retorno de primavera
  • Capacidad del cilindro
    17.5 toneladas
  • Material del cilindro
    Acero
  • Área efectiva
    3.530 pulg.2
  • Rosca de la tapa de carga
    1 – 8
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Capacidad de aceite
    7.060 pulg.3
  • Serie / Tipo
    Serie RT / Orificio central
  • Toneladas a 10000 psi
    17.70 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
RT172 CILINDRO, 17 1/2 TONELADAS, CARRERA DE 2"
  • Cilindro de orificio central ideal para aplicaciones de tracción y prensado
  • Un diseño probado; utilizado en toda la industria durante más de 45 años
  • Los cilindros soportan cargas completas de "punto muerto"
  • Diseño compacto; ideal para aplicaciones en las que el espacio es limitado
  • El cabezal básico se puede cambiar de un orificio roscado a un orificio liso simplemente cambiando la plaquita
  • Los pistones tienen un tratamiento "Power Tech" para resistencia a la corrosión y la abrasión
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"