Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio4.950 pulg.
- Diámetro del orificio central2.563 pulg.
- Dimensiones10.500 x 13.250 pulg.
- Altura extendida20.000 pulg.
- Diámetro de la tapa de carga4.750 pulg.
- Orificio de montaje0.781 pulg.
- Varilla del pistón Diámetro4.750 pulg.
- Altura retraída15.125 pulg.
- Accidente cerebrovascular4.875 pulg.
- Peso160.00 lb
Detalles
- AccionamientoDoble acción / retorno hidráulico
- Capacidad del cilindro100 toneladas
- Material del cilindroAcero
- Área efectiva19.240 pulg.2
- Rosca de la tapa de carga2-1/2 – 8
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
- Capacidad de aceite96.500 pulg.3
- Capacidad de aceite de retracción de tracción63.200 pulg.3
- Serie / TipoSerie RT / Orificio central
- Toneladas a 10000 psi98.20 toneladas
Descripción general
- Cilindro de orificio central ideal para aplicaciones de tracción y prensado
- Un diseño probado; utilizado en toda la industria durante más de 45 años
- Los cilindros soportan cargas completas de "punto muerto"
- Diseño compacto; ideal para aplicaciones en las que el espacio es limitado
- El cabezal básico se puede cambiar de un orificio roscado a un orificio liso simplemente cambiando la plaquita
- Los pistones tienen un tratamiento "Power Tech" para resistencia a la corrosión y la abrasión