Motion
PAK1001
Collapse-A-Tainer® Derrame Containment Berm - XR-5® 30 mil, 748 gal Capacidad del cárter, Dimensiones: 128 x 128 x 12 pulg
Artículo MI #05579129
No. Fabricante PAK1001
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collapse-A-Tainer® Derrame Containment Berm - XR-5® 30 mil, 748 gal Capacidad del cárter, Dimensiones: 128 x 128 x 12 pulg
Artículo MI #05579129
No. Fabricante PAK1001
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    128 x 128 x 12 pulg.

Detalles

  • Material
    XR-5® 30 mil
  • Capacidad del cárter
    748 galones (EE. UU.)

Descripción general

Descripción del fabricante
PAK1001 PIG COLLAPSE-A-TAINER
  • Las paredes pueden permanecer plegadas durante el uso normal, pero aumentan automáticamente con el nivel de líquido cuando se produce una fuga
  • Las bisagras de alta resistencia se pueden bloquear manualmente en su lugar cuando la nieve, las mangueras u otros objetos pesados podrían impedir el funcionamiento del sistema de flotación
  • El diseño de bisagra en ángulo recto permite un espacio de trabajo más libre en el interior de la unidad
  • Los soportes permanecen fuera del camino para evitar roturas por impacto accidental o arrastres
  • Se pliega hasta un tamaño compacto para permitirle guardar el sistema en un vehículo y transportarlo a una ubicación remota; la correa incluida asegura la unidad en su lugar
  • Fabricado con geomembrana XR-5 resistente para resistir los efectos de los productos químicos agresivos y la exposición a los rayos UV
  • Los ojales de cada bisagra de soporte permiten agarrar la unidad al suelo cuando sea necesario
  • Ideal bajo tanques de almacenamiento, tanques de transporte, tanques de almohadas, palés cargados con tambores y más
  • Tamaños y colores personalizados disponibles; llame al 1-800-HOT-HOGS (468-4647) para obtener más detalles

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"