Motion
CBM030038030
Cojinete de manga lisa métrico de bronce fundido - 30 mm D.I., 38 mm D.E., 30 mm Longitud, Material de bronce fundido
Artículo MI #05582713
No. Fabricante CBM030038030
Precio9.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de manga lisa métrico de bronce fundido - 30 mm D.I., 38 mm D.E., 30 mm Longitud, Material de bronce fundido
Artículo MI #05582713
No. Fabricante CBM030038030
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
Precio9.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Diámetro interior
    30 mm
  • Valor P máximo
    4000 psi;27.58 MPa
  • Exterior Diámetro  
    38 mm
  • En general Longitud  
    30 mm
  • Grosor general
    4 mm
  • Ancho general
    1.1811 pulg., 30 mm
  • Tamaño de eje recomendado
    1.1811 pulg., 30 mm
  • Grosor
    0.1575 pulg., 4 mm
  • Peso
    0.254 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Bronce fundido
  • Material del casquillo
    Bronce fundido
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Cojinetes MÉTRICOS de manguito (plano) de bronce fundido C93200 (SAE 660)
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Tipo de ranura
    Simple
  • Grupo y clase
    Bronce fundido
  • Tolerancia de longitud
    +/-0.12 mm;+/-0.0047 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    CBM030038030
  • Número de Upc del fabricante
    717905208720
  • Material
    Bronce fundido
  • Especificación del material
    C93200 (AAG 660)
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -450 a 500 oC
  • Tolerancia del diámetro exterior
    380.050 mm a 380.076 mm;1.4980 pulg. a 1.4991 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Cumplimiento de RoHs
    No
  • Serie
    Cojinetes MÉTRICOS de manguito (plano) de bronce fundido C93200 (SAE 660)
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    AAG 660
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito
  • UPC_NO
    717905208720

Descripción general

Descripción del fabricante
CBM030038030 MANGAS MEDIAS BRG
  • Los rodamientos de bronce fundido de tobera se mecanizan a partir de bronce fundido continuo C93200 (SAE 660) para una calidad y rendimiento superiores.
  • El proceso de moldeado continuo garantiza una estructura de bronce uniforme en todo el cojinete, libre de porosidad e inclusiones de partículas duras que se encuentran comúnmente en otros procesos de moldeado.
  • Nuestra línea de rodamientos estándar cuenta con más de 900 tamaños, que se venden en stock en Motion Industries o Bunting Bearings.
  • Estos estándares proporcionan economía estándar para la mayoría de las aplicaciones, y se pueden redimensionar, ranurar o graficar fácilmente para cumplir con requisitos especiales.
  • Además de los rodamientos de manguito estándar (simples), consulte a su sucursal local de Motion Industries para obtener información sobre: rodamientos mecanizados para imprimir Rodamientos acabados de precisión Rodamientos con ranuras de aceite o grasa Rodamientos con ranuras rellenos de grafito Rodamientos tipo tapón rellenos de grafito Rodamientos de aleación especial