Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del buje2-3/16 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura2.0000 pulg.
Detalles
- ID del cojinete3/4 pulg.
- Acabado del bastidorNúcleo de rueda de hierro fundido pintado negro
- Dureza70 Costa A
- Capacidad de carga400 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-45 a 160 °F