Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- AplicaciónMezcla, acabado
- Tipo de archivo adjuntoCambio rápido TR (Tipo III)
- Material de apoyoNo tejido
- ColorVerde
- Tipo de acoplamiento de discoTR (Tipo III)
- GradoGrano fino
- Cantidad del paquete del fabricante25
- Número de stock del fabricante66623325038
- Aplicación del materialAcero inoxidable y titanio, aceros al carbono, metales blandos como el aluminio
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de montajeMontaje central
- Cantidad del paquete25
- UPC_NO66623325038
Descripción general
- Un disco no tejido de grano fino para la mezcla final de superficies en una variedad de metales y formas de superficie
- Fibra de nailon de alta calidad unida a un fuerte refuerzo de nailon que permite una capa gruesa de unión de resina y grano para una vida útil más prolongada y proporciona mayor durabilidad y rigidez
- El grano de óxido de aluminio aglomerado Vortex patentado produce la acción de corte y acabado más consistente que combina el poder de corte de una arena más gruesa con el acabado de arenas más finas
- La tecnología patentada de resina Clean Bond garantiza acabados sin manchas incluso en aleaciones con alto contenido de níquel y reduce la carga sobre aluminio y otros metales blandos
- Sistema de fijación de plástico enrollable y enrollable Ty TR/III fit
- Para aplicaciones que requieren una retirada de material pesada a media, consulte los discos de cambio rápido de tela