Motion
24148EMBW33W45AC4

TIMKEN
24148EMBW33W45AC4

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 400 mm D.E., 160 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #05596777
No. Fabricante 24148EMBW33W45AC4
Precio17,309.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
24148EMBW33W45AC4

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 400 mm D.E., 160 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #05596777
No. Fabricante 24148EMBW33W45AC4
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
Su precio$17,309.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    240 mm
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Ancho del anillo exterior
    6.2992 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    400 mm
  • En general Ancho  
    160 mm
  • Peso
    177.02 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    606000 lbf
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C4
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    087796151932
  • RPM máximas (grasa)
    610 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    241
  • Capacidad de carga estática
    912000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    087796151932

Descripción general

Descripción del fabricante
24148EMBW33W45AC4 BRG
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior |(W45A) Orificios de elevación roscados en la cara del anillo exterior para facilitar la elevación y la manipulación