Motion
66252842202

NORTON ABRASIVES
66252842202

Gemini® Rueda central deprimida de corte derecho - 6 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, 10185 RPM, 7/8 pulg., 25 por paquete
Artículo MI #05607129
No. Fabricante 66252842202
Precio6.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252842202

Gemini® Rueda central deprimida de corte derecho - 6 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, 10185 RPM, 7/8 pulg., 25 por paquete
Artículo MI #05607129
No. Fabricante 66252842202

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Corte
  • Color
    Negro
  • Grado
    Extra grueso
  • Número de grano
    36
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25
  • RPM Máx.
    10185 rpm
  • Cantidad del paquete
    25
  • Serie
    Gemini
  • UPC_NO
    66252842202

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA TIPO 66252842202 27/42
  • Ruedas de corte a la derecha
  • Solo corte, donde se desea un corte rápido y una baja pérdida de corte
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"