Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje5/8 pulg.
- Tamaño del eje5/8 pulg.
- Tamaño de la rosca del orificio5/8 pulg. - 11
- Peso4.60 lb
- Rueda Diámetro4-1/2 pulg.
- Rueda Grosor1/4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- GradoExtra grueso
- Número de grano24
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.13580 rpm
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO66252843605
- Tipo de ruedaTipo 27