Motion
66623325007

NORTON ABRASIVES
66623325007

Disco de cambio rápido Bear-Tex - 1-1/2 in de diámetro de disco, material abrasivo agregado de óxido de aluminio, color negro
Artículo MI #05607153
No. Fabricante 66623325007
Precio2.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66623325007

Disco de cambio rápido Bear-Tex - 1-1/2 in de diámetro de disco, material abrasivo agregado de óxido de aluminio, color negro
Artículo MI #05607153
No. Fabricante 66623325007
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
Precio2.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Agregado de óxido de aluminio
  • Color
    Negro
  • Grado
    Grano extra grueso
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje central
  • Cantidad del paquete
    50
  • UPC_NO
    66623325007

Descripción general

Descripción del fabricante
66623325007 1-1/2 DISCO VORTEX X CRS TR
  • Un disco no tejido de grano extra grueso para una eliminación moderada del material y una mezcla inicial de soldaduras y superficies desparejas
  • Fibra de nailon de alta calidad unida a un fuerte refuerzo de nailon que permite una capa gruesa de unión de resina y grano para una vida útil más prolongada y proporciona mayor durabilidad y rigidez
  • El grano de óxido de aluminio aglomerado Vortex patentado produce la acción de corte y acabado más consistente que combina el poder de corte de una arena más gruesa con el acabado de arenas más finas
  • La tecnología patentada de resina Clean Bond garantiza acabados sin manchas incluso en aleaciones con alto contenido de níquel y reduce la carga sobre aluminio y otros metales blandos
  • Sistema de fijación de plástico enrollable y enrollable Ty TR/III fit
  • Para aplicaciones que requieren una retirada de material pesada a media, consulte los discos de cambio rápido de tela

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good