Motion
3US3-B
Zócalo neumático serie U - Material de cuerpo de latón, 3/8 pulg., espiga de manguera, 300 psi, tamaño de cuerpo de 3/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #05617978
No. Fabricante 3US3-B
Precio35.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo neumático serie U - Material de cuerpo de latón, 3/8 pulg., espiga de manguera, 300 psi, tamaño de cuerpo de 3/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #05617978
No. Fabricante 3US3-B
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
Su precio$35.09/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Hexagonal
    0.94 pulg.
  • Longitud
    2.99 pulg.

Detalles

  • Presión real de estallido
    2800 psi con tapón DF de acero; 4300 psi con tapón M de acero; 6400 psi con tapón J de acero; 9500 psi con tapón CJ de acero
  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    Conector de manguera de 3/8 pulg.
  • Tipo de conexión de manguera
    Punta de manguera
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Universal
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Rango de presión de trabajo
    251 a 350 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3US3-B DESCONEXIÓN RÁPIDA

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"