Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño Agma307
- Dimensiones de la carcasa19.00 x 21.00 x 27 pulg.
- Tamaño de entrada1.7500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante307TL
- Par de salida máximo84.875 pulg-lbs
- Relación nominal25:1
- Peso335 lb
Detalles
- Relación real25:1
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricante307TL25
- Tipo de orificio de salidaTransportador de tornillos
- ReducciónDoble
- Serie307TL
- Estándares cumplidosAGMA
Descripción general
- El producto TL es versátil, eficiente y rentable
- Completamente americano Hecho con trabajadores americanos y producido en una planta americana