Motion
VAF3000A
Ventilador para espacios confinados de 12"
Artículo MI #05626105
No. Fabricante VAF3000A
Precio973.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventilador para espacios confinados de 12"
Artículo MI #05626105
No. Fabricante VAF3000A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$973.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    20 pies
  • Diámetro
    12 pulg.
  • Altura
    14 pulg.
  • Profundidad general
    21 pulg.
  • Altura total
    14 pulg.
  • Ancho general
    17 pulg.

Detalles

  • Amperaje
    9
  • Ensamblado
    Sí
  • Material de la hoja
    Polipropileno
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de variador
    Directo
  • Material de protección
    Acero recubierto de polvo
  • Caballos de fuerza
    1
  • Color de la carcasa
    Azul
  • Número de Upc del fabricante
    717490920014
  • Flujo de aire máximo
    1830 cfm
  • Número de cuchillas
    7
  • Número de velocidades
    1
  • Oscilante
    No
  • Fase
    1
  • Velocidad
    1
  • UPC_NO
    717490920014
  • Voltaje
    115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
VAF3000A VENTILADOR INDUSTRIAL 12" 115V
  • Flujo de aire líder en la industria en todos los tamaños
  • clasificado desde 750-10,000 cfm
  • Carcasa de polietileno de doble pared diseñada para soportar las condiciones más duras
  • proporcionando años de durabilidad y fiabilidad
  • Motores de primera calidad con una calificación de más de 100,000 horas de uso continuo intensivo para un retorno de la inversión sin igual
  • Seguridad probada según UL
  • Certificaciones CSA y CE
  • superando los estándares del sector
  • Proporciona un flujo de aire positivo y negativo (sopla y extrae)
  • Ligero para facilitar la portabilidad
  • Apilable para ahorrar espacio de almacenamiento
  • Tres años de garantía
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Los clientes también compraron