Motion
MSF16 3MM NKW

LOVEJOY INC
MSF16 3MM NKW

Brida de acoplamiento de manguito - Buje con tornillo de fijación, Tamaño 16, 3 mm de diámetro interior, Material de zinc
Artículo MI #05649490
No. Fabricante MSF16 3MM NKW
Precio59.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
MSF16 3MM NKW

Brida de acoplamiento de manguito - Buje con tornillo de fijación, Tamaño 16, 3 mm de diámetro interior, Material de zinc
Artículo MI #05649490
No. Fabricante MSF16 3MM NKW
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
Precio59.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    2 °
  • Diámetro interno
    3 mm
  • Longitud total del acoplamiento
    27 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    16
  • Longitud a través del orificio
    8 mm
  • Máx. desalineación paralela
    0.01 pulg.
  • Diámetro exterior
    16 mm
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Material del concentrador
    Zinc
  • Tipo de concentrador
    Buje con tornillo de fijación
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    68514458042
  • Número de Upc del fabricante
    685144580429
  • RPM Máx.
    24000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    MSF
  • UPC_NO
    685144580429

Descripción general

Descripción del fabricante
MSF16-HUB-3MM-NKW
  • Conjunto de persiana fácil
  • Buena absorción de la carga de choque
  • Buena resistencia a la abrasión
  • Bujes de aleación de zinc
  • Inserto de poliuretano