Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4 pulg.
- Peso0.154 lb
- Tamaño de la llave4 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en cromo
- Estilo de mangoEmpuñadura sin cojín
- Capacidad de la mordaza1/2 pulg.
- Número de Upc del fabricante037103253972
- MaterialAcero
- Capacidad máxima de la mordaza0.5000 pulg.
- Escala de mediciónEscala incluida
- Código PSC5120
- GarantíaDe por vida
- Tipo de llaveEstándar
Descripción general
Descripción del fabricante
AC24VS LLAVE AJUSTABLE DE 4"
- La báscula grabada con láser proporciona una forma rápida y cómoda de determinar el tamaño del sujetador en SAE o en sistema métrico
- La mordaza de gran capacidad permite que cada herramienta funcione con más tamaños de sujetador
- El mango más ancho proporciona más comodidad y menos estrés a la mano
- El resorte de tensión estabiliza la mordaza y el moleteado se ajusta fácilmente
- Acero aleado y tratado térmicamente
- Dimensiones proporcionadas para una mayor resistencia y un peso mínimo
- Acabado cromado resistente al óxido y la corrosión
- Cabezal pulido y asa normal satinada acabada