Especificaciones
Dimensiones
- Diferencial de altura3 pulg.
- Grosor de la placa5/16 pulg.
- Longitud utilizable24 pulg.
- Ancho utilizable30 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEsta placa de acoplamiento de aluminio para camiones de mano está diseñada para su uso con dos (2) camiones de mano con ruedas. Es una forma cómoda, segura y fácil de acceder a los muelles de carga desde camiones. Esta placa de acoplamiento es ligera y fácil de transportar por una sola persona. La superficie de la placa de la banda de rodadura garantiza una tracción segura y antideslizante y las patas de bloqueo aseguran la placa para una carga y descarga seguras. Incluye asas de transporte con revestimiento de zinc y patas de bloqueo.
- Capacidad uniforme700 lb
Descripción general
- El diseño ligero es ideal para el tráfico de camiones de mano o a pie
- Los bordes biselados de entrada y salida proporcionan una transición suave
- La superficie de la placa de rodadura garantiza una tracción segura y antideslizante
- Patas de bloqueo chapadas en zinc y asas de elevación para cumplir con OSHA