Especificaciones
Dimensiones
- Aberturas de puertas8 x 10 pies
- Altura total126 pulg.
- Ancho general114 pulg.
- Proyección12 pulg.
- Peso206 lb
Detalles
- Número de Upc del fabricante691215011969
- SerieD
- UPC_NO691215011969
Descripción general
- La combinación de sello de muelle/refuerzo se utiliza con una puerta de 96" de ancho x 120" de alto.
- El cabezal superior está construido con madera lustrada y está construido con una pendiente para permitir el escurrimiento de agua.
- El cabezal mide 114" de ancho con una cortina de caída de 30" de largo.
- El lateral (vertical) mide 120" de alto y contiene espuma de alta densidad montada en madera tratada.
- Los verticales se montan en paneles de madera (la cara del vertical mide 12" de ancho y se estrecha hasta 9-1/2" en la pared) lo que permite el montaje en pared a lo largo de las piezas verticales.
- La aplicación con estación de acoplamiento empotrada al edificio junto con un Edge-O-Dock utiliza una junta de acoplamiento de proyección de 20".
- Para garantizar un tamaño adecuado, complete y envíe por fax la hoja de encuesta que se muestra a continuación.
- Las unidades no se pueden devolver