Motion
D-150/650-17
Combinación de sello de muelle y refugio - Serie D, proyección de 17 pulg., abertura de puerta de 8 x 10 pies, altura total de 126 pulg., ancho total de 114 pulg.
Artículo MI #05651917
No. Fabricante D-150/650-17
Precio2,725.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Combinación de sello de muelle y refugio - Serie D, proyección de 17 pulg., abertura de puerta de 8 x 10 pies, altura total de 126 pulg., ancho total de 114 pulg.
Artículo MI #05651917
No. Fabricante D-150/650-17
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
Precio2,725.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Aberturas de puertas
    8 x 10 pies
  • Altura total
    126 pulg.
  • Ancho general
    114 pulg.
  • Proyección
    17 pulg.
  • Peso
    230 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    691215012010
  • Serie
    D
  • UPC_NO
    691215012010

Descripción general

Descripción del fabricante
D-150/650-17 COMBINACIÓN DE SELLO DE ACOPLAMIENTO/REFUERZO 17
  • La combinación de sello de muelle/refuerzo se utiliza con una puerta de 96" de ancho x 120" de alto.
  • El cabezal superior está construido con madera lustrada y está construido con una pendiente para permitir el escurrimiento de agua.
  • El cabezal mide 114" de ancho con una cortina de caída de 30" de largo.
  • El lateral (vertical) mide 120" de alto y contiene espuma de alta densidad montada en madera tratada.
  • Los verticales se montan en paneles de madera (la cara del vertical mide 12" de ancho y se estrecha hasta 9-1/2" en la pared) lo que permite el montaje en pared a lo largo de las piezas verticales.
  • La aplicación con estación de acoplamiento empotrada al edificio junto con un Edge-O-Dock utiliza una junta de acoplamiento de proyección de 20".
  • Para garantizar un tamaño adecuado, complete y envíe por fax la hoja de encuesta que se muestra a continuación.
  • Las unidades no se pueden devolver