Motion
E-7224
Placa de aluminio para economizador - 6500 lb de capacidad, 72 in de ancho utilizable, diferencial de altura de 3 in, 3/8 in de espesor de placa
Artículo MI #05651999
No. Fabricante E-7224
Precio1,099.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Placa de aluminio para economizador - 6500 lb de capacidad, 72 in de ancho utilizable, diferencial de altura de 3 in, 3/8 in de espesor de placa
Artículo MI #05651999
No. Fabricante E-7224
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
Precio1,099.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diferencial de altura
    3 pulg.
  • Altura de la pierna
    6 pulg.
  • Grosor de la placa
    3/8 pulg.
  • Longitud utilizable
    24 pulg.
  • Ancho utilizable
    72 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    La placa de acoplamiento del economizador de aluminio es una forma económica de acelerar la carga y descarga de camiones. Abarca la abertura entre el muelle y el remolque para permitir que los palés o las carretillas de mano, junto con el tráfico, entren y salgan del remolque de forma segura. Esta placa de acoplamiento está fabricada con una placa de banda de rodadura de aleación de aluminio antideslizante de alta resistencia. El diseño ligero con perno en las patas y asas chapadas en zinc a cada lado facilita la portabilidad. Diseñado con una curvatura de 11° situada a 9" del borde biselado. Patas de bloqueo para el cumplimiento de OSHA. No debe utilizarse con carretillas elevadoras.
  • Estándares
    ANSI MH 30.2, OSHA 1910.30(a)
  • Capacidad uniforme
    6500 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PLACA DE ACOPLAMIENTO ECONO DE ALUMINIO E-7224 3/8
  • Su diseño resistente es ideal para el tráfico peatonal, las carretillas de mano y las carretillas elevadoras (NO para uso con carretillas elevadoras)
  • El material de la placa de la banda de rodadura de aluminio de alta resistencia es duradero pero ligero
  • Las patas de bloqueo chapadas en zinc y las asas de elevación cumplen con OSHA
  • Los bordes biselados de entrada y salida permiten una transición más suave