Motion
212516

ANSELL
212516

AlphaTec® 08-354, Rendimiento medio, Blanco roto, Algodón interlock, Con soporte, Verde, Neopreno, Rough, Gauntlet
Artículo MI #05653517
No. Fabricante 212516
Precio12.97 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
212516

AlphaTec® 08-354, Rendimiento medio, Blanco roto, Algodón interlock, Con soporte, Verde, Neopreno, Rough, Gauntlet
Artículo MI #05653517
No. Fabricante 212516
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
Su precio$12.97/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    9
  • Longitud  
    14 pulg.
  • Tamaño
    TAMAÑO 9,0
  • Peso
    6.10 lb

Detalles

  • Aplicación
    Almacenamiento|Preparación de materiales|Producción y procesamiento|Reparación y mantenimiento|Logística|Mantenimiento|Almacenamiento
  • Color
    Blanco roto
  • País de origen
    Sri Lanka
  • Tipo de manguito
    Guanteleta
  • Descripción
    AlphaTec® 08-354, Rendimiento medio, Blanco roto, Algodón interlock, Con soporte, Verde, Neopreno, Rough, Gauntlet
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Número de catálogo del fabricante
    212516
  • Número de Upc del fabricante
    20076490004624
  • Material
    Neopreno
  • Línea de productos
    Escorpio
  • Tipo de protección
    Calor|Alta protección química
  • Estándares cumplidos
    EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|EN 388:2016|EN 388:2003|EN 388:2016 +A1:2018|EN407:2020 |EN 420:2003 + A1:2009|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|EN 374:2003||EN
  • UPC_NO
    20076490004624

Descripción general

Descripción del fabricante
2125 ALPHATEC 08354 TALLA 9, 0
  • Amortigua la mano, absorbe la transpiración y evita las rozaduras
  • Excelente agarre en mojado. Una manipulación más segura significa una mayor productividad
  • Flexibilidad excepcional. Más fácil de manipular, menos cansado para la mano, lo que incorpora una fácil colocación y retirada
  • Revestimiento de neopreno para una amplia gama de protección química
  • Acabado texturizado para un mejor agarre en materiales húmedos y resbaladizos
  • Versión más larga que la 08-352 para mayor protección

También puede gustarle

Los clientes también compraron