Especificaciones
Dimensiones
- Usar con tamaño de tolva3 pulg.
- Peso61 lb
Detalles
- ColorNegro
- Número de Upc del fabricante691215030267
- Número de piezas2
- UPC_NO691215030267
- Usar con estilo de tolvaD
Descripción general
- Material de polietileno virgen de alta resistencia: ligero y fácil de abrir
- Tapa superior con corona para drenaje de agua
- Diseño acanalado para mayor resistencia y estética
- Ideal para escuelas, hospitales y almacenes
- Instalado en fábrica cuando se pide con tolva, también se puede instalar fácilmente en campo