Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería131 / 3.075 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.500 pulg.
- Diámetro del pasador0.625 pulg.
- Altura de la placa1.500 pulg.
- Diámetro del rodillo1.220 pulg.
- Peso3.025 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y pasoC131 / 3.075"
- Estándar de cadenaANSI
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- País de origenTaiwán
- Tipo de enlaceEnlace de bloque
- Número de stock del fabricante1620
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de ingeniería
Descripción general
- Todas las cadenas combinadas PEER incluyen placas de eslabones exteriores de alta resistencia estampadas.
- Eslabones/bloques internos fundidos tratados térmicamente para proporcionar una mayor resistencia al desgaste.
- Disponible con pasadores remachados o chavetados.