Motion
ACERO DE 667H X 10 PIES

PEER CHAIN
667H X 10 FT STEEL

Cadena de ingeniería - Serie 667H , paso de 667 / 2.3130 pulg., barril abierto, material de acero al carbono
Artículo MI #05659071
No. Fabricante 667H X 10 FT STEEL
Precio14.23 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
667H X 10 FT STEEL

Cadena de ingeniería - Serie 667H , paso de 667 / 2.3130 pulg., barril abierto, material de acero al carbono
Artículo MI #05659071
No. Fabricante 667H X 10 FT STEEL
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
Su precio$14.23/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    667 / 2.3130 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.875 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.126 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.312 pulg.
  • Altura de la placa
    0.875 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.126 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    12750 lb
  • Peso
    1.2 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cañón abierto
  • Número de cadena y paso
    667H
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    China
  • Número de stock del fabricante
    20152
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Serie
    667H
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
667 PESADO X 10 PIES
  • Construcción de barril abierto que minimiza el contacto con la superficie del pasador.
  • Todos los componentes de la cadena están tratados térmicamente para lograr la máxima resistencia y una mayor resistencia al desgaste.
  • Clavijas de cuatro ranuras para mayor durabilidad.