Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total50 pies
- Resistencia a la tensiónpies-libras
- Peso0.3 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso503 / 1 pulg.
- Estándar de cadenaANSI
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- País de origenTaiwán
- Número de stock del fabricante13486
- MaterialAcero al carbono
- Estándar de mediciónImperial
- Número de hebras1
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- Características de la aplicación de resistenciaNo resistente a la corrosión
- SerieBloque
- Estándares cumplidosANSI
Descripción general
- Todas las cadenas de bloques PEER consisten en placas de eslabones alternas y eslabones de bloques.
- Se utiliza en transportadores de carga ligera de baja velocidad.