Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/4 pulg.
- Tamaño de la entrada0.3750 pulg.
- Altura total4.6 pulg.
- Longitud total8-29/32 pulg.
- Ancho general10.1 pulg.
- Peso de la herramienta8.4 lb
- Par de apriete1560 pies-libras
Detalles
- Detalles adicionalesLa carcasa de titanio ayuda a reducir el peso, mejorar el equilibrio y garantizar la máxima durabilidad. El diseño ergonómico del mango delantero mejora el equilibrio y el control, ayudando a reducir la fatiga del operador. Robusto mecanismo de martillo doble para una transferencia eficiente de la energía y una larga vida útil. La palanca ambidiestro hacia delante/atrás puede accionarse con una sola mano, incluso con guantes puestos. Regulador de potencia de tres posiciones para rotación hacia adelante. La rotación inversa funciona al máximo para obtener el par de ruptura más alto. Acelerador de pluma para el máximo control del operador. Motor neumático de 6 vanos alimentado lateralmente para una potencia y eficiencia máximas. La carcasa del motor mecanizada reduce el número de piezas, creando una alineación precisa, reduciendo el desgaste, aumentando la eficiencia y simplificando el mantenimiento. 360º accesorio de entrada de aire giratorio. Deflector y silenciador de escape de titanio. Capacidad de amarre integrada en todas las herramientas neumáticas Proto®. Adaptador de aire opcional ProtoID℮ para capacidad de seguimiento RFID
- Consumo de aire7.1 cfm
- Estilo de mangoAgarre de pistola
- Número de catálogo del fabricanteJ175WP
- Página de producto del fabricante
- Velocidad máxima5300 rpm
- Número de piezas1
- Tipos de productosLlave de impacto de aire
- SerieTitanio
- UPC_NO662679107239