Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del gancho1/4 pulg.
- Longitud2.63 pulg.
- Ancho de apertura0.94 pulg.
- Longitud total3.6700 pulg.
- Alcance2.3100 pulg.
- Peso0.50 lb
- Ancho2.6300 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesWLL: de 2,75 a 14,2 libras Tamaños: de 1/4 a 5/8 pulg. Los ganchos Clevis no están diseñados para levantar cargas aéreas, sino que se utilizan con mayor frecuencia para asegurar la carga con cadenas de sujeción. Cuentan con un punto de fijación en forma de U con un pasador para asegurar la cadena u otros accesorios de montaje.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Calidad del ganchoGrado 63/70
- Tipo de ganchoGancho deslizante de horquilla
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Capacidad de peso2750 lb
Descripción general
- Diseñado específicamente para cadena de transporte de grado 70
- Factor de diseño 4:1
- Gancho grabado con código de traza que proporciona trazabilidad durante todo el proceso de fabricación y prueba hasta el calor del acero
- Acabado con revestimiento en polvo naranja duradero