Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena0.780 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería557 / 1.6300 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.869 pulg.
- Longitud total50 pies
- Diámetro del pasador0.315 pulg.
- Altura de la placa0.869 pulg.
- Grosor de la placa0.125 pulg.
- Diámetro del rodillo0.700 pulg.
- Peso2.24 lb
Detalles
- Número de enlace del adjuntoA-19
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y pasoCA557 / 1.630"
- Estándar de cadenaANSI
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- País de origenTaiwán
- Número de stock del fabricante22094
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de ingeniería
- Estándares cumplidosANSI
Descripción general
- Toda la cadena de rodillos PEER incorpora rodillos sólidos que mejoran la rotación en el casquillo y reducen las cargas de impacto en el diente de la rueda dentada durante el funcionamiento.
- Todos los componentes de la cadena están tratados térmicamente para lograr la máxima resistencia y una mayor resistencia al desgaste.
- Toda la cadena de rodillos PEER está precargada durante el proceso de fabricación para minimizar el alargamiento inicial.
- La lubricación por inmersión en caliente garantiza una lubricación del 100 % de todos los componentes de la cadena para prolongar la vida útil y reducir los costes de mantenimiento.
- La cadena opcional PEER Quest emplea bujes sólidos de una pieza formados en frío que mejoran la resistencia al desgaste y proporcionan un desafío superior al alargamiento.