Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería882 / 2.609 pulg.
- Longitud total10 pies
- Peso3.6 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso882 / 2.609 pulg.
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- Número de stock del fabricante23619
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- SerieAccionamiento fuera de ajuste
- Estándares cumplidosANSI
Descripción general
- Todas las cadenas de transmisión PEER con barras laterales desplazadas están diseñadas para condiciones difíciles.
- Todos los componentes de la cadena están tratados térmicamente para lograr una mayor durabilidad y una mayor vida útil de la cadena.