Motion
63SS SB RIV X 10 pies

PEER CHAIN
63SS SB RIV X 10 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar, separación de 63 / 3/4 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable 304, 10 pies de longitud
Artículo MI #05673711
No. Fabricante 63SS SB RIV X 10 ft
Precio93.87 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
63SS SB RIV X 10 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar, separación de 63 / 3/4 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable 304, 10 pies de longitud
Artículo MI #05673711
No. Fabricante 63SS SB RIV X 10 ft
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
Su precio$93.87/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    10 pies
  • Resistencia a la tensión
    pies-libras
  • Peso
    0.967 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    63 / 3/4 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Número de stock del fabricante
    27863
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
63 LAZO LATERAL INOXIDABLE RIV X 10 PIES
  • Todas las cadenas laterales PEER incorporan casquillos cónicos.
  • Mayor holgura entre pasadores, casquillos y placas laterales para permitir un arco lateral adicional.
  • Proporciona mayor flexibilidad en rieles curvos.
  • Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
  • Se utiliza habitualmente en el procesamiento de alimentos o en aplicaciones en las que la cadena está expuesta a productos químicos.
  • Se utiliza en entornos de alta y baja temperatura.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"