Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM6
- Diámetro interno60 mm
- Empuje máximo transmitido25402 lbf
- Exterior Diámetro77 mm
- Longitud total96 mm
- Tamaño del tornilloM6
- Peso3.09 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación9.6 pies-libras
- Par de torsión máximo transmitido2508 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo8
- SerieETP-CLÁSICO
- Fuerza axial transmisible25402 lbf