Motion
S5118PRS
Bolsa de herramientas para el liniero
Artículo MI #05694037
No. Fabricante S5118PRS
Precio86.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bolsa de herramientas para el liniero
Artículo MI #05694037
No. Fabricante S5118PRS
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
Precio86.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    3 pulg.
  • Longitud
    13 pulg.
  • Peso
    0.56 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • Estructura de cuero • 3 bolsillos para alicates, regla de plegado y destornillador • Tiene un cierre a presión de cuchillo bidireccional • Remachado para garantizar una larga vida útil • Sostiene alicates de corte lateral de 178 mm (7-Inch), 203 mm (8-Inch) y 229 mm (9-Inch), la mayoría de los destornilladores, reglas de plegado de 1.83 m (6-Foot) y llaves de extremo abierto de 14 mm ( 9/16-Inch ) a 21 mm ( 13/16-Inch )

Descripción general

Descripción del fabricante
S5118PRS PORTAHERRAMIENTAS - ALICATES, REGLA Y
  • Confección en piel
  • 3 bolsillos para alicates, regla de plegado y destornillador
  • Tiene un cierre a presión bidireccional
  • Remachado para garantizar una larga vida útil
  • Sostiene alicates de corte lateral de 178 mm (7-Inch), 203 mm (8-Inch) y 229 mm (9-Inch), la mayoría de los destornilladores, reglas de plegado de 1.83 m (6-Foot) y llaves de extremo abierto de 14 mm ( 9/16-Inch ) a 21 mm ( 13/16-Inch pulgadas)