Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.09 pulg.
- Longitud2.925 pulg.
- Peso0.01 lb
- Ancho1.08 pulg.
Detalles
- Número de piezas1
Descripción general
- RG6 cuchillas de reemplazo de cable coaxial
- Elimina hasta 2.4 cm (1-Inch) de longitud de capa de aislamiento (capa de la chaqueta) en un solo paso
- Mecanizado de precisión para una larga vida útil
- Funciona con el pelador de cable coaxial KATAPULT N.o de cat. 11063W
- El pelador de cable coaxial KATAPULT cuenta con pelado de acción compuesto: agarre y pelado mediante un movimiento de compresión de acción única