Especificaciones
Dimensiones
- Altura5 pulg.
- Longitud3 pulg.
- Peso0.1 lb
- Ancho3 pulg.
Detalles
- Tipo de conectorConector BNC
Descripción general
- La tecnología patentada Universal Sleeve se instala hasta 2x veces más rápido que otros conectores de compresión
- Ventanas de visualización patentadas en la funda para facilitar el asentamiento adecuado
- Compatible con la mayoría de las marcas principales de cables RG59
- Compatible con cables multipantalla, PVC y plenum
- Construcción de latón sólido con revestimiento de níquel oscuro para uso en interiores
- También disponible en un paquete de 10 unidades (n.o n.o VDV813-616)