Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.117 pulg.
- Longitud0.9 pulg.
- Peso0.018 lb
- Ancho3.042 pulg.
Detalles
- Número de piezas3
Descripción general
- Cuchillas de repuesto para Ratcheting Modular Crimper/Stripper (n.o n.o VDV226-011)
- Con la herramienta , las cuchillas cortan y pelan cables de conductores emparejados ( STP/UTP redondo y cable de teléfono de satén plano)
- Borde de corte de conexión a tierra de precisión para una terminación de cable limpia y precisa
- Acero de alto carbono endurecido por inducción para una mayor durabilidad y una larga vida útil
- 1 juego incluye 3 cuchillas para alojar todos los compartimentos de corte en la herramienta
- Incluye 4 tornillos para instalar las cuchillas
- Fácil de instalar