Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
- Longitud63.5 cm
- Peso16 kg
Detalles
- Detalles adicionalesGrado normal. Se utiliza en la construcción, operación de máquinas, soldadura ligera, trabajos de servicios públicos, agricultura, cuerdas y muchas otras aplicaciones generales.
- ColorNatural
- Características de comodidadLa construcción de cuero de cuero Top Grain Cowhide proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad
- Descripción de construcciónPuntas de los dedos de alta visibilidad cortadas y cosidas
- DescripciónGrado normal. Se utiliza en la construcción, operación de máquinas, soldadura ligera, trabajos de servicios públicos, agricultura, cuerdas y muchas otras aplicaciones generales.
- Descripción Palabra claveDrivers de piel
- Calidad cueroGrado normal
- Tipo de material de cueroParte superior de cuero de vacuno granulado
- Material del forroSin forro
- Tipo de materialGuantes de cuero para conductor - Keystone Thumb
- Material de costuraNailon
- Estilo de pulgarPiedra clave
Descripción general
- La construcción de cuero de cuero Top Grain Cowhide proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad
- El cuero de grano superior es suave, proporciona durabilidad y destreza
- Los guantes Drivers tienen un estilo sin cordones para proporcionar un buen ajuste y comodidad
- El pulgar Keystone es ergonómico, reduce la fatiga de la mano, ofrece una destreza y durabilidad superiores
- Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad
- Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
- La coloración de alta visibilidad en las puntas de los dedos hace que este producto sea muy fácil de ver
- Cumple con los requisitos de contenido del cuero sin cromo VI
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación