Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8 pulg.
- Rosca del orificio central Tamaño5/8 pulg.
- Disco Diámetro5 pulg.
- Peso0.2 lb
Detalles
- Material abrasivoSensación
- Tipo abrasivoDisco de fieltro
- AplicaciónAcabado
- Tipo de ejeEnroscable
- Material de apoyoSensación
- Descripción Palabra claveDisco de acabado
- Para usar conPasta de pulido
- Material del formularioDisco de fieltro
- Cantidad del paquete del fabricante5.000
- Número de stock del fabricante07T505
- Número de Upc del fabricante662980473177
- RPM Máx.10500 rpm
- Cantidad del paquete5.000
- Cantidad del paquete5.000
- UPC_NO662980473177
Descripción general
- Para usar en: aluminio, acero inoxidable, acero; kit de inicio introductorio de acabado; utilice un disco de fieltro diferente para cada pasta;