Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8 pulg. -11
- Orificio central DiámetroROSCADO
- Peso0.39 lb
- Rueda Grosor1/8 pulg.
Detalles
- AplicaciónAmolado
- Tipo de ejeEnroscable
- ColorNegro
- Descripción Palabra claveRueda de esmerilado y corte
- Para usar conAmoladora angular
- Tipo de formularioDisco
- GradoA-24-COMBO
- Número de grano24
- Número de stock del fabricante08B457
- Número de Upc del fabricante662980027844
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.13300 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Cantidad del paquete10.000
- Posición27S
- UPC_NO662980027844
- Tipo de rueda27S
Descripción general
Descripción del fabricante
08B457 4-1/2X1/8X5/8-11 A24HP
- Corte rápido y libre; mantenga su filo de corte más tiempo que el comparado; para su uso en: fundición, acero; limpieza; moldeado;