Motion
08H600
Rueda de esmerilado HP XX℮ 6 X 1/4" X 7/8" T27 PK 25
Artículo MI #05731524
No. Fabricante 08H600
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de esmerilado HP XX℮ 6 X 1/4" X 7/8" T27 PK 25
Artículo MI #05731524
No. Fabricante 08H600
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    RECTO
  • Peso
    0.7 lb
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Tipo de eje
    Atornillado
  • Color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    Rueda de esmerilado
  • Para usar con
    Amoladora angular
  • Tipo de formulario
    Disco
  • Grado
    A-24-ASXX
  • Número de grano
    24
  • Número de stock del fabricante
    08H600
  • Número de Upc del fabricante
    662980795842
  • Material
    Circonio
  • RPM Máx.
    10200 rpm
  • Tipo de mineral
    Circonio
  • Cantidad del paquete
    25.000
  • Posición
    27
  • UPC_NO
    662980795842
  • Tipo de rueda
    27

Descripción general

Descripción del fabricante
08H600 6 X 1/4 X 7/8 GR WH
  • Rendimiento excepcional, máxima productividad; mayor tasa de evacuación, mayor vida útil; montaje de centrifugado rápido y fácil en 4 1/2", 7" y 9"; estas ruedas de esmerilado están equilibradas según los estándares de seguridad más rigurosos; desbarbado; aplicaciones de esmerilado de alta resistencia; preparación de bordes de soldadura; moldeado; para uso en: acero inoxidable, acero; HP XX l incorpora los últimos avances en tecnología de grano abrasivo, unión y fabricación para reducir sustancialmente sus costes totales de esmerilado. Con la mayor vida útil de nuestra línea de ruedas de esmerilado y una eliminación de material extremadamente agresiva, HP XX l le permitirá lograr el menor coste total de esmerilado en acero.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"