Motion
10B163
RUEDA DE CORTE RÁPIDO 16" PK10
Artículo MI #05731571
No. Fabricante 10B163
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RUEDA DE CORTE RÁPIDO 16" PK10
Artículo MI #05731571
No. Fabricante 10B163
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1 pulg.
  • Peso
    2.9 lb
  • Diámetro de la rueda
    16 pulg.
  • Grosor de la rueda
    5/32 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Resina sintética
  • Grado
    A-24-FC
  • Número de grano
    24
  • Número de stock del fabricante
    10B163
  • Número de Upc del fabricante
    662980047040
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    3800
  • Cantidad del paquete
    10.000
  • UPC_NO
    662980047040
  • Dureza de la rueda
    Duro
  • Tipo de rueda
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE 10B163 16" F/CUT RIPCUT C/O
  • Especialmente formulado para cortar todo tipo de aceros inoxidables y aleados
  • Corte rápido y frío con menos rebabas y decoloración
  • Para uso en acero inoxidable y acero.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"