Motion
56796
Dispensador de papel higiénico Compact®: rollo, sin núcleo, montado en pared lateral, acabado en acero cepillado, capacidad para 2 rollos, 7.120 pulg. de alto, 10.120 pulg. de ancho, 6.750 pulg. de profundidad
Artículo MI #05733875
No. Fabricante 56796
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dispensador de papel higiénico Compact®: rollo, sin núcleo, montado en pared lateral, acabado en acero cepillado, capacidad para 2 rollos, 7.120 pulg. de alto, 10.120 pulg. de ancho, 6.750 pulg. de profundidad
Artículo MI #05733875
No. Fabricante 56796
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    6.750 pulg.
  • Altura
    7.120 pulg.
  • Ancho
    10.120 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Atractivo sistema compacto de dispensación de papel tisú de baño sin núcleo, doble rollo, lado a lado, que proporciona hasta seis veces más capacidad que los rollos estándar de 2 capas, a la vez que mantiene su aspecto profesional. Este dispensador ofrece 3000 hojas de papel tisú de 2 capas de calidad o 6000 hojas de 1 capa para un servicio continuo y una mayor satisfacción de los clientes. Con una paleta de transferencia para evitar el acceso a un nuevo rollo antes de que el rollo actual se agote por completo, este dispensador ofrece una de las soluciones más rentables para la dispensación de papel higiénico de alta capacidad.
  • Acabado de color del dispensador
    Acabado en acero cepillado
  • Página de producto del fabricante
  • Estilo de montaje
    Montaje en pared lado a lado
  • Capacidad del rodillo
    2
  • Dispensador de rollos o hojas de papel
    Rollo
  • Para usar con
    GP#19371, GP#19372, GP#1937300, GP#19374, GP#19375, GP#19376, GP#19378
  • Tipo de rollo de papel higiénico
    Sin núcleo

Descripción general

Descripción del fabricante
56796 PAÑUELO DE PAPEL COMPACTO II, CEPILLADO S