Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad8.750 pulg.
- Altura11.500 pulg.
- Ancho9.250 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEl atractivo e innovador sistema de toallas de tracción central SofPull® de capacidad normal es una opción inteligente para áreas de uso estable que exigen un rendimiento fiable y un valor excepcional sin sacrificar el estilo. Este dispensador autoenhebrable y fácil de cargar tiene capacidad para toallas de tracción central de hasta 320 7.8" x 15" para intervalos de servicio prolongados para una mayor satisfacción. La dispensación individual sin contacto reduce los residuos y minimiza el riesgo de contaminación cruzada.
- Capacidad del dispensador320
- Acabado de color del dispensadorBlanco translúcido
- Tipo de dispensadorDispensador de tracción central
- Para usar con la marcaGeorgia Pacific SofPull®
- Para usar con el modeloGP#28124
- Página de producto del fabricante
- Funcionamiento del dispensador de toallas de papelManual
- Estilo de plegado de toalla de papelRollo de tracción central