Motion
5813292650

AVENTICS
5813292650

Válvula de control de aire operada por solenoide - Puerto 5 , 2 posiciones, solenoide doble
Artículo MI #05747000
No. Fabricante 5813292650
Precio376.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5813292650

Válvula de control de aire operada por solenoide - Puerto 5 , 2 posiciones, solenoide doble
Artículo MI #05747000
No. Fabricante 5813292650
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
Precio376.71 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Caudal
    169.51 cfm
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    5 a 122 °F
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
5813292650 V581-5/2DS-024DC-I3-2CNO-LBX-

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"