Especificaciones
Dimensiones
- Peso9.895 lb
Detalles
- Número de Upc del fabricante885911260510
- Tipo de potenciaBatería
- UPC_NO885911260510
- Tipo de aspiradoraMano
- Método de recogida de vacíoFiltración HEPA
- Voltaje18 / 20 V
Descripción general
Descripción del fabricante
DCV580H 18/20 VOLT VACÍO MÁX. HÚMEDO/SECO
- Funcionamiento inalámbrico alimentado por una batería 18V o 20V MAX*
- Filtro fácilmente accesible, lavable/reutilizable
- enjuague con agua o grifo para limpiar
- Manguera de alta resistencia, resistente al aplastamiento y totalmente integrada de 5' (por 1-1/4 in de diámetro) que proporciona durabilidad, flexibilidad y facilidad de uso
- El almacenamiento de accesorios y mangueras integrado hace que la aspiradora sea fácil de transportar/transportar
- La capacidad del depósito 2-Gallon proporciona suficiente espacio para vaciar un inodoro o una tubería obstruida
- El filtro húmedo/seco con clasificación HEPA atrapa el polvo con una eficiencia del 99.97 % a 0.3 micras
- 31 CFM
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver folleto
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver folleto