Motion
CA-QC-BDP/S/MGN

MILLER BY HONEYWELL
AC-QC-BDP/S/MGN

Arnés: material de poliéster, lateral, ubicación de la anilla D trasera, correa para pierna de conexión rápida, color verde, tamaño pequeño, capacidad de peso de 420 lb
Artículo MI #05763380
No. Fabricante AC-QC-BDP/S/MGN
Precio547.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILLER BY HONEYWELL
AC-QC-BDP/S/MGN

Arnés: material de poliéster, lateral, ubicación de la anilla D trasera, correa para pierna de conexión rápida, color verde, tamaño pequeño, capacidad de peso de 420 lb
Artículo MI #05763380
No. Fabricante AC-QC-BDP/S/MGN
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
Precio547.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Pequeño

Detalles

  • Protección contra arco eléctrico o calor
    No
  • Capacidad
    420 lb
  • Hebilla de la correa del pecho
    Conexión rápida
  • Color
    Verde
  • Ubicaciones del anillo D
    Espalda, lateral
  • Material del arnés
    Poliéster
  • Alta visibilidad o reflectante
    No
  • Hebilla de la correa para la pierna
    Conexión rápida
  • Acolchado o forro
    Espalda, acolchado de piernas, hombros
  • Hebilla con correa para el hombro
    Leva
  • Estándares cumplidos
    ANSI, CSA, OSHA
  • Aplicación de estilo
    Propósito general
  • UPC_NO
    612230198220

Descripción general

Descripción del fabricante
ARNÉS DE NÚCLEO DE AIRE MILLER CA-QC-BDP/S/MGN
  • La exclusiva tecnología de acolchado transpirable de núcleo abierto proporciona un flujo de aire óptimo y reduce la acumulación de calor y humedad, hasta un 16 % menos de superficie que otros acolchados utilizados en el mercado
  • El diseño de acolchado ergonómico contorneado minimiza el contacto alrededor del cuello, la parte inferior de la espalda y el interior de los muslos para reducir las rozaduras y la irritación
  • La cincha elástica DuraFlex patentada proporciona una mayor flexibilidad
  • Las hebillas de leva facilitan el ajuste con una sola mano; mantienen la cincha firmemente en su lugar sin necesidad de reajuste
  • La anilla en D trasera se ajusta fácilmente y simplifica la fijación
  • Hebillas de conexión rápida para facilitar la colocación
  • Materiales y componentes seleccionados para reducir la fatiga para una resistencia durante todo el día y una mayor productividad: hasta un 10 % más ligeros que los arneses similares de la competencia
  • Color de alta visibilidad para mayor seguridad
  • Cinta con un patrón único y vibrante para una fácil identificación
  • Color: verde
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"