Motion
208STAT

CAM SPRAY
208STAT

Lavadora a presión - Motor eléctrico, agua fría, caudal de 8 gal/min, presión nominal de 2000 psi, potencia nominal de 10 hp, amperaje de 40 A, tensión de 230 V, longitud de manguera de 50 pies
Artículo MI #05763556
No. Fabricante 208STAT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CAM SPRAY
208STAT

Lavadora a presión - Motor eléctrico, agua fría, caudal de 8 gal/min, presión nominal de 2000 psi, potencia nominal de 10 hp, amperaje de 40 A, tensión de 230 V, longitud de manguera de 50 pies
Artículo MI #05763556
No. Fabricante 208STAT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Peso
    325.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Bomba de émbolo unitaria de tipo estacionario con émbolos cerámicos y válvula de alivio térmico mecánica de acero inoxidable en pistola de inyección química de presión ajustable por la bomba-boquillas intercambiables por varilla de 36" en boquillas de presión de 0, 15, 25 y 40 grados y boquilla de jabón-manguera de presión de 50' totalmente cerrada con estructura de motor enfriada por ventilador-tampón de agua de 55 galones con interruptor de flotador-cable de alimentación de 10' que se conecta directamente al circuito protegido por un interruptor ICFT
  • Amperaje
    40 A
  • Tipo de motor
    Eléctrico
  • Caudal
    8 gpm
  • Página de producto del fabricante
  • Potencia nominal
    10 CV
  • Presión nominal
    2000 psi
  • Serie/sistema
    Modelos eléctricos de montaje en base
  • Voltaje
    230 V
  • Tipo de agua
    Agua fría

Descripción general

Descripción del fabricante
208STAT ELEC. MONTAJE BASE ARANDELA DE PRESIÓN